Navoji Kontrolna matica - IDE 6g M14

Artikl br.: 486010 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,62 € kom.
  • 47,17 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar)
Kvaliteta 6
Polje tolerancije g
Razred tolerancije 6g
Vrsta navoja M
Navoji M14
Nagib navoja 2 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (dobro)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486010 M14
EAN / GTIN 2050001037183

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 − 2299.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu