ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kontrolnik za granični utor vratila s međudimenzijom i ISO dosjedom B

Artikl br.: 484407 B

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera 6,001 mm - 8,999 mm
Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kvaliteta 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta proizvoda Granična osovinska šablona s utorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484407 B
Broj proizvođača 484407 B

Opis

Izvedba:

Kontrolnik za utore na vratilima s dvije strane za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija. Jedna strana s dimenzijama prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.
Za međumjeru ili brojčano izraženu toleranciju.
Kontrolnik za granični utor na vratilu s međudimenzijom i ISO dosjedom npr. br. 484407 vel. 15,8 M6.

Upotreba:

Za kontrolu plosnatih dosjeda npr. utora.

Standard:

Tolerancije i izmjera prema DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu