ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kontrolnik širine utora 6 mm

Artikl br.: 484406 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 1938-1
Nazivna mjera 6 mm
Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kvaliteta 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Materijal kaljeni čelik
Vrsta proizvoda Granična osovinska šablona s utorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484406 6
EAN / GTIN 2050001063168

Opis

Izvedba:

Dvostrani kontrolnik širine utora za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija. Jedna strana s dimenzijama prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.
Kontrolnici do ISO polja tolerancije A − ZC u stupnjevima osnovne tolerancije 7 − 13. Prilikom narudžbe potrebno je navesti nazivne dimenzije, položaj polja tolerancije i stupnjeve osnovne tolerancije odn. razred tolerancije; npr. br. 484406 vel. 10M6.

Upotreba:

Za kontrolu plosnih dosjeda npr. utora.

Standard:

Tolerancije i izmjera prema DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.

Napomena:

Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe navesti položaj polja tolerancije (A − ZC) i razred osnovne toleracije (7 − 13), npr. br. 484406 vel. 10M6. Kontrolnik s međudimenzijom i sve nominalne dimenzije s brojčano izraženom tolerancijom vidi br. 484409; 484411.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu