Granični kontrolni trn Gutchrom H7 18 mm

Artikl br.: 484040 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,57 € kom.
  • 22,68 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazivne mjere (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš)
Nazivna mjera 18 mm
Kvaliteta 7
Polje tolerancije H
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484040 18
EAN / GTIN 2050001675071

Opis

Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimen. zbog trošenja prema DIN 7164.
Mjerna strana s mjernim površinama tvrdo kromiranim. Zbog toga je vijek trajanja duži 8 puta.

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 i DIN 7164.

Napomena:

  • Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu