Prsten za namještanje s međudimenzijom L

Artikl br.: 484035 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 44,10 € kom.
  • 28,62 € kom.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2250 C
Nazivna mjera 90,001 mm - 99,999 mm
Tolerancija proizvođača za rt JS4
Kvaliteta 4
Polje tolerancije JS
Materijal Čelik za šablone
Vrsta proizvoda Podesni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484035 L
EAN / GTIN 4045197212528

Opis

Izvedba:

Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom. Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

Standard:

Prema DIN 2250 C.

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3,001 – 3,499
Tip B = 3,501 – 14,999
Tip C = 15,001 – 19,999
Tip D = 20,001 – 24,999
Tip E = 25,001 – 31,999
Tip F = 32,001 – 39,999
Tip G = 40,001 – 49,999
Tip H = 50,001 – 59,999
Tip I = 60,001 – 69,999
Tip J = 70,001 – 79,999
Tip K = 80,001 – 89,999
Tip L = 90,001 – 99,999
Molimo navedite točan nazivni ⌀.
Prsteni s međudimenzijama su prsteni za namještanje nestandardnih veličina!
Za glatke (ravne) ⌀ vidjeti br. 484030 ili na upit.
Primjer narudžbe: ⌀ 10,002: br. 484035 B 10,002.

Keramički prsteni za namještanje s punom mjerom u milimetrima na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu