Prsten za namještanje DIN 2250 C 233 mm

Artikl br.: 484030 233
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 43,78 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazivne mjere (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2250 C
Nazivna mjera 233 mm
Tolerancija proizvođača za rt JS4
Kvaliteta 4
Polje tolerancije JS
Materijal Čelik za šablone
Vrsta proizvoda Podesni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484030 233
EAN / GTIN 2050001954060

Opis

Izvedba:

Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom. Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

Upotreba:

Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

Standard:

Prema DIN 2250 C.

Napomena:

Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu