Mjerači za prihvaćanje s međudimenzijama bez povećanja mjere zbog trošenja K

Artikl br.: 484027 K
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,97 € kom.
  • 34,03 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Vrsta šablone Ispitni kontrolnik
Nazivna mjera 90,001 mm - 99,999 mm
Kvaliteta 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484027 K
EAN / GTIN 2050001952660

Opis

Izvedba:

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.
Granični kontrolni trn bez povećanja mjere zbog trošenja na dobroj strani.
Mjerač prihvaćanja s međudimenzijom i ISO-dosjedom npr. br. 484027 2,37 H6,ili brojčana tolerancija, npr. br. 484027 28 + +0,01 / -0,02.

Napomena:

  • Navedite točni ⌀ nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (±).
  • Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zareza!

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 2 – 2,999
Tip B = 3 – 10
Tip C = 10,001 – 14
Tip D = 14,001 – 18
Tip E = 18,001 – 24
Tip F = 24,001 – 30
Tip G = 30,001 – 40
Tip H = 40,001 – 50
Tip I = 50,001 – 60
Tip J = 60,001 – 90
Tip K = 90,001 – 99,999

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu