Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom s povećanjem mjere zbog trošenja A

Artikl br.: 484026 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
  • 21,84 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
    Vrsta šablone Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš)
    Nazivna mjera 2,000 mm - 2,999 mm
    Kvaliteta 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Vrijednost tolerancije −0,3 - 0,6
    Vrsta proizvoda Kontrolni trn

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 484026 A
    EAN / GTIN 2050001952455

    Opis

    Izvedba:

    Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.
    Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimenzijama zbog trošenja prema DIN 7164.
    Granični kontrolni trnovi s brojčanom tolerancijom npr. br. 484026 28 + 0,01 / - 0,02.

    Standard:

    Tolerancije i dimenzije prema DIN 1938-1, DIN 2245-1 i DIN 7164.

    Napomena:

    • Navedite točni ⌀ nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (±).
    • Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zareza!
    • Glatki (ravni) ⌀ s ISO dosjedom pogledajte pod br. 484000; 484020; 484040 ili na upit.
    • Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027; 484028.

    Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

    Tip A = 2 – 2,999
    Tip B = 3 – 10
    Tip C = 10,001 – 14
    Tip D = 14,001 – 18
    Tip E = 18,001 – 24
    Tip F = 24,001 – 30
    Tip G = 30,001 – 40
    Tip H = 40,001 – 50
    Tip I = 50,001 – 60
    Tip J = 60,001 – 90
    Tip K = 90,001 – 99,999

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu