Granični kontrolni trn A-ZC 6-13 19 mm

Artikl br.: 484020 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
  • 21,84 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazivne mjere (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Vrsta šablone Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš)
    Nazivna mjera 19 mm
    Kvaliteta 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Polje tolerancije A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Vrsta proizvoda Kontrolni trn

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 484020 19
    EAN / GTIN 4045197211408

    Opis

    Izvedba:

    Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimen. zbog trošenja prema DIN 7164.
    Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.
    Granični kontrolni trnovi za ISO položaja polja tolerancije A − ZC u stupnjevima osnovne tolerancije 6 − 13.

    Standard:

    Tolerancije i dimenzije prema DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 i DIN 7164.

    Napomena:

    • Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.
    • Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.
    • Šablone s međudimenzijama i sve ⌀ s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.
    • Navedite željeni razred tolerancije. Kod narudžbe navesti položaj polja tolerancije (A−ZC) i osnovnu razinu tolerancije (6− 13), npr. br. 484020 10F10.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu