Garnitura graničnih kontrolnih trnova H7, Područje nazivne mjere: 3-12mm

Artikl br.: 484005 3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 159,53 € kom.
  • 98,58 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje nazivne mjere (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje nazivne mjere 3 mm - 12 mm
Dosjed H7
broj kontrolnih trnova 7
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Granični kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484005 3-12
EAN / GTIN 4045197228161

Opis

Sadržaj:

7-dijelni, 1× granični kontrolni trn br. 484000 svaki u vel. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 u klasama tolerancije H7.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu