Granični kontrolni trn H7 81 mm

Artikl br.: 484000 81
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,97 € kom.
  • 34,03 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazivne mjere (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš)
Nazivna mjera 81 mm
Kvaliteta 7
Polje tolerancije H
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484000 81
EAN / GTIN 2050001951847

Opis

Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimen. zbog trošenja prema DIN 7164.
Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.
Granični kontrolni trnovi s klasama tolerancije H7.

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 i DIN 7164.

Napomena:

  • Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.
  • Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.
  • Šablone s međudimenzijama i sve ⌀ s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu