Kontrolni trn s drškom točnost ± 0,5 µm 2

Artikl br.: 483950 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,87 € kom.
  • 5,29 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Razred tolerancije: 1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±0,5 µm
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 0,20 mm - 0,29 mm
nagib 0,01 mm
Vrsta proizvoda Mjerni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483950 2
EAN / GTIN 2050000963254

Opis

Izvedba:

Povoljna alternativa za kontrolni etalon. Točnost ⌀ bolja je nego kod DIN2269, razred tolerancije 1. Od kvalitetnog čelika za etalone; plastična drška s natpisom na ⌀.

Napomena:

U narudžbi molimo da dodatno navedete željeni ⌀, npr. br. 483950 vel. 2 0,24.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu