Dvobojni držač kontrolnog etalona 1

Artikl br.: 483935 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 1 mm - 1,99 mm
Duljina držača 60 mm
Vrsta proizvoda Držač etalona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157

Opis

Izvedba:

Držač kontrolnog etalona od tlačnog lijeva s priteznim vijkom. Za prihvat dva kontrolna etalona koji se nalaze unutar jednog polja tolerancije.
Stranice označene bojama, zelenom i crvenom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu