Pojedinačni kontrolni etalon, keramika Razred tolerancije 1 4

Artikl br.: 483925 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 5,29 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 6,00 mm - 9,99 mm
nagib 0,01 mm
Duljina mjernog zatika 40 mm
Materijal Industrijska keramika (cirkonij-oksid ZrO).
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483925 4
EAN / GTIN 2050001941022

Opis

Izvedba:

Od vrlo čiste industrijske keramike (cirkonij-oksid ZrO2). Obje strane otupljene skošenjem. Od ⌀ 5,01 mm na čeonoj strani označene mjere.
Razred tolerancije 1: ⌀ zatika ± 0,001 mm.

Prednost:

  • Dvostruko tvrđe od čelika za šablone.
  • Minimalno toplinsko širenje.
  • Otporno na koroziju i kiseline.
  • Nije potrebno odmašćivanje prije uporabe.
  • Nije potrebno podmazivanje nakon uporabe.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀ npr. art. 483925 vel. 3 4,35.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu