Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1 5

Artikl br.: 483920 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,13 € kom.
  • 4,55 € kom.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2269
    Razred tolerancije 1
    Nazivna mjera 10,001 mm - 11,999 mm
    nagib 0,001 mm
    Tvrdoća 60 ± 2 HRC
    Duljina mjernog zatika 70 mm
    Materijal Čelik za šablone
    Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 483920 5
    EAN / GTIN 2050001861726

    Opis

    Izvedba:

    Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od ⌀ 1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm − 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.
    Razred tolerancije 1: ⌀ zatika ±0,001 mm.

    Upotreba:

    Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

    Napomena:

    Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀; npr. br. 483900 vel. 5 10,08 odnosno 483920 vel. 5 10,082.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu