Pojedinačni kontrolni etalon, tvrdi metal Razred tolerancije 1 4

Artikl br.: 483916 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 5,29 € kom.
  • 18,87 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Nazivna mjera 6,00 mm - 9,99 mm
nagib 0,01 mm
Duljina mjernog zatika 70 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483916 4
EAN / GTIN 2050001940988

Opis

Izvedba:

Ispitni zatik od tvrdog metala. Brušene i lepane površine. Od ⌀ 5,01označeno mjerama.

Prednost:

  • Dvostruko tvrđe od čelika
  • Otporno na koroziju

Napomena:

Kod narudžbe navedite željeni ⌀ , npr. br. 483916 vel. 3 4,35.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu