Pojedinačni kontrolni etalon, tvrdi metal Razred tolerancije 1 1

Artikl br.: 483916 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,55 € kom.
  • 18,13 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2269
    Nazivna mjera 0,50 mm - 0,99 mm
    nagib 0,01 mm
    Duljina mjernog zatika 40 mm
    Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 483916 1
    EAN / GTIN 2050001940957

    Opis

    Izvedba:

    Ispitni zatik od tvrdog metala. Brušene i lepane površine. Od ⌀ 5,01označeno mjerama.

    Prednost:

    • Dvostruko tvrđe od čelika
    • Otporno na koroziju

    Napomena:

    Kod narudžbe navedite željeni ⌀ , npr. br. 483916 vel. 3 4,35.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu