{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2269 | |
Razred tolerancije | 1 | |
Faza | 1 | |
Nazivna mjera | 12,001 mm - 13,999 mm | |
nagib | 0,001 mm | |
Tvrdoća | 58 – 62 HRC | |
Duljina mjernog zatika | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni zatik |
Broj artikla | 483915 6 | |
EAN / GTIN | 2050002070868 |