Pojedinačni kontrolni etalon otporan na koroziju Razred tolerancije 1 1

Artikl br.: 483915 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,55 € kom.
  • 18,13 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2269
    Razred tolerancije 1
    Nazivna mjera 0,501 mm - 0,999 mm
    nagib 0,001 mm
    Tvrdoća 58 – 62 HRC
    Duljina mjernog zatika 40 mm
    Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 483915 1
    EAN / GTIN 2050002070813

    Opis

    Izvedba:

    Ispitni zatik izrađen od materijala otpornog na koroziju i kiseline, kaljen (58-62 HRC) i brušen. Brušena i lepana površina. Od ⌀ 1,50 na površini omotača označene mjere; od ⌀ 3,00 na čeonoj strani označene mjere. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazom.

    Napomena:

    Kod narudžbe dodatno navedite željeni ⌀, npr br. 483915 vel. 5 10,008.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu