Garnitura kontrolnih etalona za provrte u drvenoj kutiji Razred tolerancije 2 81

Artikl br.: 483811 81
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 979,44 € kom.
  • 330,72 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2269
    Područje nazivne mjere 1 mm - 5 mm
    Razred tolerancije 2
    nagib 0,05 mm
    Tvrdoća 60 ± 2 HRC
    Materijal Čelik za šablone
    Broj ispitnih zatika 81
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 483811 81
    EAN / GTIN 2050001057006

    Opis

    Izvedba:

    Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Kontrolni zatici pregledno smješteni u drvenom sanduku s označenim rupama (od 1,5 mm ⌀ kontrolni zatici su dodatno označeni). Duljina kontrolnih zatika 40 mm do ⌀ 0,99 mm, iznad toga 70 mm.
    Razred tolerancije 2: ⌀ zatika ±0,002 mm.

    Upotreba:

    Za radove na šablonama za rupe ili za proizvodnju alata i naprava, npr. za mjerenje tolerancije kod rupa, za kontrolu ležaja rupa, za kontrolu tolerancije razmaka između dvije rupe, za mjerenje zupčanika ili navoja te za kontrolu kutova i profila itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu