Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom 4 mm

Artikl br.: 481900 4
Postavite cijenu 2 Piece (137,27 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške po paru krakova (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške po paru kraka 4 mm
    najveća mjerna dubina 8 mm
    širina 9 mm
    Visina 7 mm
    ukupna duljina 43 mm
    Vrsta proizvoda Mjerni krak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 481900 4
    EAN / GTIN 4030489220923

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni krakovi, s cilindričnim nastavkom DIN 861 list 2 za unutarnje i vanjsko mjerenje i kao pomagalo za namještanje.

    Napomena:

    Mjerni kljunovi s velikim dosjedom za unutarnje mikrometre dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu