{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Razred tolerancije | 1 | |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481050 250 | |
EAN / GTIN | 4062406125592 | |
Broj proizvođača | 481050 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Čelični etalon Razred tolerancije 1, nazivna mjera: 250mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
478,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Razred tolerancije | 1 | 2 | 0 |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |