{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 1,31 mm | |
Razred tolerancije | 0 | |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481030 1,31 | |
EAN / GTIN | 4045197208712 | |
Broj proizvođača | 481030 1,31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čelični etalon Razred tolerancije 0 1,31 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 1,31 | 1,31 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Razred tolerancije | 0 | 1 |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera |