{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Razred tolerancije | 2 | |
Tvrdoća | 64 HRC - 66 HRC | |
Materijal | dorađen specijalni čelik | |
Broj konačnih mjera | 32 | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 480500 32 | |
EAN / GTIN | 4045197208262 | |
Broj proizvođača | 480500 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura paralelnih etalona Razred tolerancije 2, broj konačnih mjera: 32
na zahtjev
Na zalihi
427 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
1.081,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj konačnih mjera | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Razred tolerancije | 2 | 1 | 1 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | dorađen specijalni čelik | dorađen specijalni čelik | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |