{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Razred tolerancije | 1 | |
Tvrdoća | 64 HRC - 66 HRC | |
Materijal | dorađen specijalni čelik | |
Broj konačnih mjera | 47 | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 480450 47 | |
EAN / GTIN | 4045197208217 | |
Broj proizvođača | 480450 47 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura paralelnih etalona Razred tolerancije 1 47
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
538,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
334,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
1.758,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj konačnih mjera | 47 | 47 | 47 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Razred tolerancije | 1 | 2 | 1 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | dorađen specijalni čelik | dorađen specijalni čelik | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |