{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Razred tolerancije | 0 | |
Tvrdoća | 65 HRC - 67 HRC | |
Materijal | dorađen specijalni čelik | |
Broj konačnih mjera | 32 | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 480200 32 | |
EAN / GTIN | 4946368226958 | |
Broj proizvođača | 516-966-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura paralelnih etalona Razred tolerancije 0, broj konačnih mjera: 32
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.259,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
1.081,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj konačnih mjera | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Razred tolerancije | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | dorađen specijalni čelik | dorađen specijalni čelik | dorađen specijalni čelik | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |