{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 0 kg - 35 kg | |
Očitavanje | 10 g | |
Visina znakova, jedinica prikaza | 25 mm | |
Mogućnost reduciranja | 10 g | |
Oznaka proizvođača | EOB | |
Dimenzija ploče za vaganje | 315×305 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 6 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Jedinica prikaza, širina | 215 mm | |
Jedinica prikaza, dubina | 110 mm | |
Jedinica prikaza, visina | 50 mm | |
Neto težina | 3,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Vaga za platformu |
Broj artikla | 479600 35 | |
EAN / GTIN | 4045761192157 | |
Broj proizvođača | EOB 35K10 |