{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 0 kg - 150 kg | |
Očitavanje | 0,1 g | |
Oćitavanje vage za komade | 5 g | |
Mogućnost reduciranja | 0,2 g | |
Linearnost | ± 0,2 g | |
Oznaka proizvođača | CCS | |
Vrijeme prijelazne pojave | 2 s | |
Minimalna težina po komadu | 1 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | 294×225 mm | |
širina | 320 mm | |
Dubina | 350 mm | |
Visina | 125 mm | |
Industrijska vaga, širina | 500 mm | |
Industrijska vaga, dubina | 400 mm | |
Industrijska vaga, visina | 137 mm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Neto težina | 16 kg | |
Vrsta proizvoda | Vaga za brojenje |
Broj artikla | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |