Vaga za brojenje, tip CIB 30 kg

Artikl br.: 479541 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 86,28 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maksimalno područje vaganja 30 kg
    Očitavanje 2 g
    Mogućnost reduciranja 2 g
    Linearnost ±4 g
    Vrijeme prijelazne pojave 2 s
    Minimalna težina po komadu 10 g
    Dimenzija ploče za vaganje 315×215 mm
    širina 350 mm
    Dubina 330 mm
    Visina 120 mm
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
    Neto težina 3,6 kg
    Vrsta proizvoda Vaga za brojenje
    Nazivni napon 240 V

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 479541 30
    EAN / GTIN 4045761214835

    Opis

    Izvedba:

    • Točna vaga za brojanje s automatskim referentnim optimiranjem (poboljšava po stupnjevima prosječnu vrijednost težine dijela).
    • Ciljani broj komada odn. ciljana masa može se programirati s akustičnim signalom.
    • Memorija za zbrajanje za ukupnu masu jednakih dijelova prema ukupnom broju komada i ukupnoj masi.
    • Moguć odabir referentnih brojeva komada ili referentne mase.
    • Moguć mrežni i baterijski pogon.
    • Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).
    • Prebacivanje prikaza s broja na masu.

    Checkweighing zaslon: Akustična ili optička povratna dojava ako je vaganje izvan prethodno određene granične vrijednosti.

    Opseg isporuke:

    Uključuje mrežni adapter za 230 V/50 Hz, baterija, radni zaštitni poklopac.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu