{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 0 g - 30.000 g | |
Očitavanje | 0,2 g | |
Mogućnost reduciranja | 0,2 g | |
Linearnost | ±0,6 g | |
Oznaka proizvođača | FCB | |
Vrijeme prijelazne pojave | 3 s | |
Minimalna težina po komadu | 2 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | 253×227 mm | |
širina | 270 mm | |
Dubina | 323 mm | |
Visina | 110 mm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; na bateriju | |
Neto težina | 2,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Precizna vaga |
Broj artikla | 479512 30000 | |
EAN / GTIN | 4045761202665 | |
Broj proizvođača | FCB 30K1 |