Kompaktna vaga tip EMB 500 g

Artikl br.: 479450 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 96,04 € kom.
  • 84,59 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 0 g - 500 g
Očitavanje 0,1 g
Oznaka proizvođača EMB
Dimenzija ploče za vaganje ⌀ 150
širina 170 mm
Dubina 244 mm
Visina 39 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Neto težina 0,5 kg
Vrsta proizvoda Kompaktna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479450 500
EAN / GTIN 4045761076525
Broj proizvođača EMB 500-1

Opis

Izvedba:

Jednostavna kompaktna vaga, vrlo lagana.
Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.
  • Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.
  • Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.
  • Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.

Opseg isporuke:

Uključena jedna baterija br. 081561 vel. 6LR61.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu