{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 0 g - 500 g | |
Očitavanje | 0,1 g | |
širina | 72 mm | |
Dubina | 115 mm | |
Visina | 16 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
Neto težina | 0,18 kg | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna vaga |
Broj artikla | 479442 500 | |
EAN / GTIN | 4045197521064 | |
Broj proizvođača | 479442 500 |