Viseća vaga tip CH 50 kg

Artikl br.: 479430 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
maksimalno područje vaganja 0 kg - 50 kg
Očitavanje 100 g
Oznaka proizvođača CH
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Opskrba energijom na bateriju
Širina kućišta 90 mm
Dubina kućišta 30 mm
Visina kućišta 176,5 mm
Neto težina 0,35 kg
Vrsta proizvoda Viseća vaga / vaga za dizalice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479430 50
EAN / GTIN 4045761027183
Broj proizvođača CH 50K100

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno upravljanje pomoću 3 tipke.
  • Pritisnuti tipku TARA, staviti praznu posudu i staviti prikaz na nulu.
  • Tipka Hold, prikaz se može smrznuti na 5 sekundi.
  • Vaga može prikazivati sljedeće jedinice: kg, N i lb.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081561 vel. 6LR61.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu