{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0 kN - 2 kN | |
Korak | 0,01 kN | |
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem | Da | |
Granica odstupanja | ± 0,5 od krajnje vrijednosti mjernog opsega ± 1 digit % | |
⌀ klip | 45 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerna tehnika | digitalna | |
visina dinamometra | 30 mm | |
⌀ dinamometar | 75 mm | |
Radna temperatura | −10 °C - 50 °C | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dinamometar |
Broj artikla | 479131 0-2 | |
EAN / GTIN | 4067263130314 |