Uređaj za mjerenje sile stezanja za glave s tri čeljusti 0-10 kN

Artikl br.: 479115 0-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (kN) Cijena uklj. PDV
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 0 kN - 10 kN
    Vrijednost podjele skale 0,2 kN
    Granica odstupanja ± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) %
    Mjerna tehnika analogno
    visina dinamometra 40 mm
    ⌀ dinamometar 70 mm
    Radna temperatura −10 °C - 50 °C
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Dinamometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 479115 0-10
    EAN / GTIN 2050001056504

    Opis

    Izvedba:

    Hidraulički dinamometar s direktno spojenim manometrom za statičko i kvazistatičko mjerenje.
    Kućište i klip od čelika otpornog na koroziju, uređaj za mjerenje tlaka od stlačenog mesinga s povlačnom kazaljkom. Zaštita od prodiranja čestica i mlaza vode (IP43).

    Prednost:

    Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

    Upotreba:

    U strojnoj obradi.
    Osobito prikladan za upotrebu u glavama s tri čeljusti.

    Opseg isporuke:

    Uključuje jedinicu prikaza, certifikat o kalibraciji i transportni kofer.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu