Stanica za ručno ispitivanje – okomita 2000

Artikl br.: 479029 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija MTH-550
    maksimalno područje primjene 2.000 N
    Tip Ručno kolo
    Posmak (maksimalan hod) 100 mm
    Posmak (po okretaju) 0,76 mm
    Težina 10 kg
    Duljina 279 mm
    širina 203 mm
    Visina 799 mm
    Vrsta proizvoda Stanica za ispitivanje
    Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 479029 2000
    EAN / GTIN 2050002071599

    Opis

    Izvedba:

    • Robusna stanica za ispitivanje za digitalni ručni mjerač sile.
    • Precizna, linearno vođena mehanika, može se individualno pozicionirati.
    Izvedba s ručnim kotačićem za sporo nakupljanje visoke ispitne sile.

    Upotreba:

    Za jednostavno ispitivanje materijala, tvari, dijelova i komponenata neovisno o brzini u odjelu za osiguravanje kvalitete ili proizvodnji.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 4 pričvrsna vijka za uređaje za mjerenje sile i upute za rukovanje.

    Dodatni pribor:

    Digitalni uređaji za mjerenje sile br. 479025479027 i pribor br. 479033479039.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu