Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB), mjerno područje: 2500N

Artikl br.: 478987 2500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (N) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 2.500 N
Razlučivost 1 N
Granica odstupanja ±0,15 maksimalna vrijednost (±1 digit) %
Prihvat USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom Mrežni pogon
Mjerna tehnika digitalno
Priključni navoj M10
Duljina 150 mm
širina 82 mm
Visina 29 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje sile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478987 2500
EAN / GTIN 4260244680895

Opis

Izvedba:

  • Robusni uređaj za mjerenje sile u praktičnom aluminijskom kućištu, za vlačne i tlačne sile od 0,001 do 2500N.
  • Zaštita od preopterećenja do 500% i zaštićena mjerna osovina.
  • Montažni navoj za dodatne ručke.
  • Precizno pozicioniranje na ispitnim mjestima s pomoću vodilice.
  • Visoka mjerna stopa za egzaktno snimanje vršnih vrijednosti radi određivanja snaga pucanja i trganja.
  • Memorija za izmjerene vrijednosti s nadzorom statistike i graničnih vrijednosti.
  • USB sučelje za prijenos podataka na računalo.

Prednost:

Analiza podataka i upravljanje stanicom za ispitivanje u kombinaciji s motornim stanicama za ispitivanje. Uključujući DAkkS kalibracijski list.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Mjerenje vlačne i tlačne sile pri ispitivanju kvalitete i proizvodnje. Primjenjivo kao mobilni ručni mjerni uređaj i na otvorenom te na stanicama za ispitivanje ili napravama. Navoji za pričvršćivanje ugrađeni u kućište služe za pričvršćivanje na stanicama za ispitivanje ili za prihvat dodatnih ručki.

Opseg isporuke:

Uređaj za mjerenje sile u zaštitnom koferu, pribor koji se može zavrnuti za uvođenje sile (plosnata glava, glava s utorima, konus, kuka) i upute za brz početak rada.
Softver FMI-AnalyzePro+.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu