Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) 5 N

Artikl br.: 478985 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (N) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 5 N
Razlučivost 0,001 N
Granica odstupanja ±0,15 maksimalna vrijednost (±1 digit) %
Prihvat USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 40
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Mjerna tehnika digitalno
Priključni navoj M6
Duljina 150 mm
širina 82 mm
Visina 29 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje sile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478985 5
EAN / GTIN 4260244680581

Opis

Izvedba:

  • Robusni uređaj za mjerenje sile u praktičnom aluminijskom kućištu, za vlačne i tlačne sile od 0,001 do 2500N.
  • Zaštita od preopterećenja do 500% i zaštićena mjerna osovina.
  • Montažni navoj za dodatne ručke.
  • Precizno pozicioniranje na ispitnim mjestima s pomoću vodilice.
  • Visoka mjerna stopa za egzaktno snimanje vršnih vrijednosti radi određivanja snaga pucanja i trganja.
  • Memorija za izmjerene vrijednosti s nadzorom statistike i graničnih vrijednosti.
  • USB sučelje za prijenos podataka na računalo.

Prednost:

Pogonsko vrijeme do 150 h bez napajanja zahvaljujući punjivoj bateriji LiPo.
Softver za mjerne podatke za procjenu u programu MS Excel. Softver COM-Bridge za izravan prijenos podataka od mjerne naprave do osobnog računala sa sustavom Windows.

Funkcija:

IP40: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Upotreba:

Mjerenje vlačne i tlačne sile pri ispitivanju kvalitete i proizvodnje. Primjenjivo kao mobilni ručni mjerni uređaj i na otvorenom te na ispitnim mjestima ili uređajima. Navoji za pričvršćivanje ugrađeni u kućište služe za pričvršćivanje na ispitnim mjestima ili za prihvat dodatnih ručki.

Opseg isporuke:

Uređaj za mjerenje sile u zaštitnom koferu, pribor koji se može zavrnuti za uvođenje sile (plosnata glava, glava s utorima, konus, kuka) i upute za brz početak rada.
Softver FMI-Connect.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu