Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) 1000 N

Artikl br.: 478985 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (N) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 1.000 N
    Razlučivost 0,2 N
    Granica odstupanja ±0,15 maksimalna vrijednost (±1 digit) %
    Prihvat USB-sučelje
    IP-klasa zaštite IP 65
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Mjerna tehnika digitalno
    Priključni navoj M6
    Duljina 150 mm
    širina 82 mm
    Visina 29 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje sile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478985 1000
    EAN / GTIN 4260244680635

    Opis

    Izvedba:

    • Robusni uređaj za mjerenje sile u praktičnom aluminijskom kućištu, za vlačne i tlačne sile od 0,001 do 2500N.
    • Zaštita od preopterećenja do 500% i zaštićena mjerna osovina.
    • Montažni navoj za dodatne ručke.
    • Precizno pozicioniranje na ispitnim mjestima s pomoću vodilice.
    • Visoka mjerna stopa za egzaktno snimanje vršnih vrijednosti radi određivanja snaga pucanja i trganja.
    • Memorija za izmjerene vrijednosti s nadzorom statistike i graničnih vrijednosti.
    • USB sučelje za prijenos podataka na računalo.

    Prednost:

    Pogonsko vrijeme do 150 h bez napajanja zahvaljujući punjivoj bateriji LiPo.
    Softver za mjerne podatke za procjenu u programu MS Excel. Softver COM-Bridge za izravan prijenos podataka od mjerne naprave do osobnog računala sa sustavom Windows.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Mjerenje vlačne i tlačne sile pri ispitivanju kvalitete i proizvodnje. Primjenjivo kao mobilni ručni mjerni uređaj i na otvorenom te na ispitnim mjestima ili uređajima. Navoji za pričvršćivanje ugrađeni u kućište služe za pričvršćivanje na ispitnim mjestima ili za prihvat dodatnih ručki.

    Opseg isporuke:

    Uređaj za mjerenje sile u zaštitnom koferu, pribor koji se može zavrnuti za uvođenje sile (plosnata glava, glava s utorima, konus, kuka) i upute za brz početak rada.
    Softver FMI-Connect.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu