{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±9 µm | |
Duljina folije | 2.500 mm | |
Širina folije | 150 mm | |
Materijal | nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline | |
Debljina | 0,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Folijska vrpca |
Broj artikla | 478720 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197207968 | |
Broj proizvođača | 478720 0,4 |