Traka za zračnost 25 mm×5 m 0,08 mm

Artikl br.: 478520 0,08
(4,71 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Materijal: C čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Granica odstupanja ±4 µm
    Standard Tvornička norma
    Materijal C čelik
    Duljina kotačića 5 m
    Širina kotačića 25 mm
    Debljina 0,08 mm
    Vrsta proizvoda Trake šablone s ticalom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478520 0,08
    EAN / GTIN 2050001054340
    Broj proizvođača 311

    Opis

    Izvedba:

    Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).
    Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.
    C-čelik − ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

    Upotreba:

    U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu