{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±5 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 6 mm | |
Debljina | 0,15 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478515 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054722 | |
Broj proizvođača | 215 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Traka za zračnost 6 mm×5 m 0,15 mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Granica odstupanja | ±5 µm | ±5 µm | ±5 µm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 5 m | 5 m | 10 m |
Materijal | C čelik | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |