{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±5 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,15 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478505 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054845 | |
Broj proizvođača | 915 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m, nehrđajući, debljina: 0,15mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,15 mm | 0,15 mm |
Granica odstupanja | ±5 µm | ±5 µm |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina kotačića | 12,7 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 5 m | 5 m |
Materijal | nehrđajući | nehrđajući |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |