Garnitura kontrolnih traka u zidnom držaču 0,01-0,25

Artikl br.: 478445 0,01-0,25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    s držačem kontrolnih listića za zračnost Da
    Standard Tvornička norma
    Materijal Čelik otporan na koroziju i kiselinu
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    Duljina 330 mm
    Visina 110 mm
    Dubina 100 mm
    uključujući materijal za pričvršćivanje Da
    Vrsta proizvoda Trake šablone s ticalom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478445 0,01-0,25
    EAN / GTIN 4045197924025
    Broj proizvođača 478445 0,01-0,25

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura 15 - dijelna u metalnom zidnom nosaču. Kontrolni listići u plastičnim kutijama.

    Sadržaj:

    po 1 kontrolna traka u roli br. 478507: 0,01 do 0,1 (s povećanjem 0,01)
    0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

    Opseg isporuke:

    Uključuje pričvrsni materijal i držač kontrolnih listića, br. 478510.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu