Kontrolni listići za zračnost Delrin 8

Artikl br.: 478360 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj listova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Polje tolerancije ±0,1 mm
    Debljina lista 0,25 do 2 (korak povećanja od 0,25) mm
    Broj listova 8
    Duljina lista 20 mm
    Vrsta proizvoda Šablona za mjerenje procjepa

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478360 8
    EAN / GTIN 4062406120436
    Broj proizvođača 478360 8

    Opis

    Izvedba:

    Delrin (POM) mjernih listića za zračnost, sklopivih zahvaljujući visokokvalitetnom vijčanom spoju. Štite površinu, izuzetno otporne na abraziju, s ugraviranom debljinom lista.

    Upotreba:

    Za pažljivu provjeru mjera zračnosti i spojeva pri čemu se ne oštećuju površine i lak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu