Garnitura kontrolnih listića, 10-dijelna, T3 3

Artikl br.: 478300 3
Postavite cijenu 10 Piece (1,17 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Preciznost T3
Standard Tvornička norma
nagib 0,05 mm
Duljina lista 100 mm
Debljina 0,10 mm - 1,00 mm
Broj dijelova 10
Vrsta proizvoda Šablona s ticalom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478300 3
EAN / GTIN 4045197525376
Broj proizvođača 478300 3

Opis

Izvedba:

Čelični listići; odvojeni, garnitura 10 - dijelna, iste debljine, točnost T3.

Opseg isporuke:

10 listića iste debljine s priloženim prstenom.

Dodatni pribor:

Držač listića, br. 478510.

Napomena:

Kod narudžbe molimo navesti željenu debljinu unutar zadanog koraka povećanja, npr. br. 478300 vel. 2 0,04.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu