{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 3 mm - 12 mm | |
Izvedba | 12 šablona na prstenu | |
povećanje za 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
povećanje za 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Primjena | pravokutno zavareno | |
Broj šablona | 12 | |
Vrsta proizvoda | Kalibar za zavareni šav |
Broj artikla | 477700 | |
EAN / GTIN | 4045197207418 | |
Broj proizvođača | 477700 |