Kalibar za mlaznice 0-5 mm

Artikl br.: 475805 0-5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 0 mm - 5 mm
    Vrijednost podjele skale 1 mm
    Vrijednost skale 0,1 mm
    Vrsta proizvoda Kalibar za mlaznice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 475805 0-5
    EAN / GTIN 4029713299095
    Broj proizvođača 475805 0-5

    Opis

    Izvedba:

    Precizna izvedba igle kaljene i okruglo brušene.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu