Kalibar za mlaznice 0,45-1,5 mm

Artikl br.: 475500 0,45-1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0,45 mm - 1,5 mm
povećanje za 0,05 mm 0,45 mm - 1,3 mm
povećanje za 0,1 mm 1,3 mm - 1,5 mm
Broj zatika 20
Vrsta proizvoda Kalibar za mlaznice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 475500 0,45-1,5
EAN / GTIN 4045197329752
Broj proizvođača 475500 0,45-1,5

Opis

Izvedba:

Igle za ispitivanje od čelika u označenom držaču. Za ispitivanje otvora mlaznica i malih provrta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu