Komplet šablona za kontrolu koraka navoja 3-dijelno

Artikl br.: 475130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kosina trapeznog navoja 2 mm - 12 mm
Urezi za ravni navoj 2 mm - 8 mm
Urezi za šiljaste navoj 3×55 stupanj; 3×60 stupanj; 70 stupanj
Urezi za trapezni navoj 2 stupanj - 12 stupanj
Izvedba mjerne površine brušeno
Broj šablona 1
Vrsta proizvoda Kalibar za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 475130
EAN / GTIN 4045197368997

Opis

Izvedba:

Šablona za kontrolu koraka navoja od čelika (3 komada). Brušene mjerne površine. Označeni urezi za oštre navoje 55° - 60°, ravni navoj 2-8 okreta / cola, metrički navoj 60°, Whitworth navoj 55°, trapezni navoj 30°, korak 2 -12 mm.